| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A620932 Herst.-Nr.: 33112530 EAN/GTIN: 4001702025052 |
| |
|
| | |
| Die BRUDER Polizei erhält Verstärkung. Um auch abseits der Stadt, im schwer zugänglichem Gelände aktiv sein zu können, kommt zu den BRUDER Einsatzkräften ein 4x4 Polizei Pickup Truck hinzu. Das Einsatzfahrzeug ist auf Basis des bekannten RAM 2500 aufgebaut und besitzt, wie vor allem in den USA üblich, eine attraktive auffällige Farbgestaltung und ein auf dem Dach montiertes Light & Sound Modul. Das Spielzeug ist wie sein großes Vorbild mit der 4-türigen Kabine, der CREW Cab, ausgestattet. Alle Türen sind zum Öffnen und bieten 4 bworld Figuren Platz. Für Fahrkomfort und Geländegängigkeit ist dieses Modell im Maßstab 1:16 mit gefederten Achsen ausgestattet, wobei die Vorderachse mit der enthaltenen Lenkradverlängerung lenkbar ist. Für den Transport im Spielbetrieb kann die Heckklappe geöffnet werden. Der enthaltene Polizist ist bestens ausgerüstet und auf eine Vielzahl möglicher Einsätze vorbereitet Weitere Informationen: | | Ausführung: | RAM 2500 Polizei | Modellausführung: | Fertigmodell | Bauart: | Einsatzfahrzeug Modell | Fahrzeughersteller: | Dodge | Produkt-Art: | PKW Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,03* | € 41,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 33,59* | € 44,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,49* | € 44,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,23* | € 69,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|