Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office J 214 110021263 Akkutacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 6 - 14mm inkl. Koffer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A625371
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     110021263
EAN/GTIN:
     4009729053683
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handtacker
novus akku-tacker
Der handliche Lithium-Ionen Tacker mit Soft-Touch-Grifffläche für alle Arbeiten fern jeder Steckdose in den Bereichen Dekoration, Haushalt und Hobby. Mit Freischuss-Sicherung für mehr Sicherheit, LED-Leuchte zum praktischen Ausleuchten der Arbeitsstelle, Unterlademechanik, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster.
Features:
Lithium-Ionen Technologie
Schlagkrafteinstellung
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang:
Li-Ion Akku · Ladegerät · Koffer.
Weitere Informationen:
Länge:
196 mm
Breite:
53 mm
Gewicht:
962 g
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1.3 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Besonderheiten:
inkl. Koffer + inkl. Akku
Schlagzahl max.:
30 /min
Kapazität Klammern:
100
Nageltyp:
Typ J
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Nagellänge (max.):
14 mm
Produkt-Art:
Akkutacker
Weitere Suchbegriffe: akku tacker, Novus Office, J 214, Elektro-tacker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,80*
€ 91,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 91,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,54*
€ 96,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 102,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 102,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0518
ab € 7,48*
Zubehör
Novus
042-0516
ab € 4,50*
Zubehör
Novus
042-0517
ab € 5,92*
Zubehör
Novus
042-0357
ab € 2,36*
Zubehör
Novus
042-0359
ab € 2,44*
Zubehör
Novus
042-0355
ab € 3,39*
Zubehör
Novus
042-0356
ab € 4,30*
Zubehör
Novus
042-0413
ab € 3,65*
Zubehör
Novus
044-0073
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.