Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 92.232.2000.1 Verbindungsleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A627313
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.2000.1
EAN/GTIN:
     4015573319868
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung
Buchse - Stecker
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05VV-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 2 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST18I3K1BS 15 20SW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,94*
€ 7,22*
7 Tage
217
€ 6,99*
ab € 5,4881*
€ 8,05*
€ 5,00*
ab € 5,94*
€ 8,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,07115*
€ 8,70115*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.