Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 96233/63 Matteo Außendeckenleuchte E27 22W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A628081
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96233/63
EAN/GTIN:
     4004353190063
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
2-flammig
Dimmbar
Lieferumfang:
Wand- und Außendeckenleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Höhe:
8.5 cm
Länge:
28.5 cm
Farbe:
grau
Breite:
28.5 cm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.642 kg
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Produkt-Art:
Außendeckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,68*
€ 64,70*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 48,59*
€ 64,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 65,21*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 65,77*
€ 85,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.