Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9134628 Mikroschalter 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A628342
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9134628
EAN/GTIN:
     4064161094045
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
15.9 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
10.3 mm
Breite:
27.8 mm
Typ:
TC-9134628
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Rollenhebel
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: 04064161094045, TRU COMPONENTS, Minischalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2281
2
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,03*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,11*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.