| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A631351 Herst.-Nr.: 4052-L EAN/GTIN: 4005781405224 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 170 g/m² | Obermaterial: | PU-beschichtetes Polyamidgewebe | Herstellerfarbe: | Gelb | Größe: | L | Normen: | EN 343/03+A1/07 + EN 340/03 | Produkt-Art: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,78* | € 40,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,38* | € 40,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,59* | € 42,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,89* | € 48,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,12* | € 69,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|