Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.032.4153.1 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A632813
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4153.1
EAN/GTIN:
     4015573769724
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST® CLASSIC Steckverbinder
gerade
Polzahl 3
Stecker
Anschlussart Schraubanschluss
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 20 A
Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
14 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
20 A
Kabel-Ø (min.):
10 mm
Polzahl:
3
Anschluss A:
Stecker
Produkt-Art:
Steckverbinder
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,7002*
€ 6,6102*
1
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 6,82*
31 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,076*
€ 7,2419*
10 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 5,1285*
€ 7,3152*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
96.031.4153.1
ab € 4,7002*
Zubehör
Wieland
99.416.6205.2
ab € 2,4451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.