| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A633501 Herst.-Nr.: 26183 EAN/GTIN: 4005781618310 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009 | Filter: | FFP2 D | EN Norm: | EN 149:2001 + EN 149:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 + DIN 149:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, L+D Upixx, l&d, N95, Virenmasken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,10* | € 19,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,97* | € 19,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,80* | € 39,48* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,12* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,09167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|