Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.034.4053.1 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A635713
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.034.4053.1
EAN/GTIN:
     4049088000478
Suchbegriffe:
Wieland
RST20I3S S1 YR1 V SW
RST® CLASSIC Steckverbinder
gewinkelt 90°
Polzahl 3
Stecker
Anschlussart Schraubanschluss
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 20 A
Kabeldurchmesser 6 - 10 mm
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
20 A
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Polzahl:
3
Anschluss A:
Stecker
Produkt-Art:
Steckverbinder
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,9176*
€ 7,3376*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,2179*
€ 7,9183*
4 Tage
33
€ 6,95*
ab € 5,3783*
€ 8,1252*
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 5,5923*
€ 8,1523*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.