Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.031.4053.1 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A639753
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4053.1
EAN/GTIN:
     4015573769625
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST® CLASSIC Steckverbinder
gerade
Polzahl 3
Buchse
Anschlussart Schraubanschluss
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 20 A
Kabeldurchmesser 6 - 10 mm
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
20 A
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Polzahl:
3
Anschluss A:
Buchse
Produkt-Art:
Steckverbinder
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, kabelverschraubung, Wieland, RST20I3S B1 ZR1 SW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 11,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.