Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.405.9999.7 Verbindungsleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A640793
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.405.9999.7
EAN/GTIN:
     4049088562631
Suchbegriffe:
Wieland
RST20I3K1-KFX 15 30SW
RST® CLASSIC Verbindungsleitung
Buchse - Stecker
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H07RN-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 3 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
9.8 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
9.6 mm
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.