| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A642963 Herst.-Nr.: 96.452.3033.0 EAN/GTIN: 4015573909298 |
| |
|
| | |
| RST® CLASSIC Anschlussleitung Buchse - freies Leitungsende Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 16 A Leitungstyp H07RN-F Gesamtlänge 3 m Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau Weitere Informationen: | | Kabel-Ø (max.): | 12.3 mm | Schutzart: | IP66 | Bemessungsstrom: | 16 A | Kabel-Ø (min.): | 12.1 mm | Polzahl: | 5 | Anschluss A: | Buchse | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST20I5KSB- 15 30GL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,0657* | € 23,3557* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,4285* | € 29,8684* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,84* | € 32,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,00* | € 36,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,08* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|