Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.443.8033.1 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A645063
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.443.8033.1
EAN/GTIN:
     4015573927285
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung
Buchse - freies Leitungsende
Polzahl 4
Bemessungsspannung 250 V / 400 V
Bemessungsstrom 20 A
Leitungstyp H07RN-F
Gesamtlänge 8 m
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
14 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
20 A
Kabel-Ø (min.):
12.1 mm
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST20I4KSB- 25 80SW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,6582*
€ 40,9482*
€ 5,00*
ab € 39,36*
€ 51,77*
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 53,07*
€ 5,95*
ab € 46,41263*
€ 60,56263*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,66*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.