Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BP 500 Druckluft-Ausblaspistole 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A653732
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601582000
EAN/GTIN:
     4007430246271
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Features:
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4"
Verlängerung 500 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.16 kg
Luftverbrauch:
350 l/min
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Euro-Verlängerungsleitung, ausblaspistole metabo 8 bar, euro verlängerungsleitung, abblaspistole metabo, Metabo, BP 500, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,05*
€ 22,85*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 22,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 23,04*
1
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 23,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.