| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A655393 Herst.-Nr.: 91.257.3000.9 EAN/GTIN: 4049644011122 |
| |
|
| | |
| gesis® MINI Verbindungsleitung Buchse - Stecker Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 16 A Leitungstyp H05VV-F Brandklasse Eca Gesamtlänge 3 m Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schutzart: | IP20 | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | Buchse | Anschluss B: | Stecker | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,7635* | € 18,3035* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,69* | € 22,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,69* | € 25,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,14071* | € 25,43071* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,60* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|