Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628099000 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125mm Bohrungs-Ø 22.23mm Beton 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A655572
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628099000
EAN/GTIN:
     4061792185135
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe

Features:
Doppelt belegter Diamantschleiftopf zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton, zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Beton
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, Metabo Ersatzteile, diamant-schleiftopf 125x22,23mm, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Metabo, Diatrennscheibe, diamantscheibe, diamantscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,61*
€ 21,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 22,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 27,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,99*
€ 29,09*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.