Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 92.207.7064.0 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A658673
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.207.7064.0
EAN/GTIN:
     4049088315244
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung
Stecker - freies Ende
Polzahl 4
Bemessungsspannung 250 V / 400 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05Z1Z1-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 7 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
offene Kabelenden
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST18I4KS-S 15H 70TR01
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,2605*
€ 21,1105*
€ 5,00*
ab € 19,67*
€ 26,74*
€ 3,90*
ab € 22,16*
€ 29,98*
€ 5,95*
ab € 22,48548*
€ 30,39548*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.