Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6864666 Sechskantmuttern M3 DIN 985 Edelstahl V2A A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A665552
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6864666
EAN/GTIN:
     4064161135854
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form Abmessung: M 3
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3 mm
Material:
Edelstahl V2A
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
A2
inkl. Mutter:
Nein
Steigung:
0.5 mm
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.