Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6864603 Sechskantmuttern M3 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A665792
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6864603
EAN/GTIN:
     4064161135649
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (=M 5 = 6–8 ) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, nied. Form Abmessung: M 3
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
verzinkt
inkl. Mutter:
Nein
Steigung:
0.5 mm
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-8 m 3, din 985, din 985 m3, TOOLCRAFT, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.