Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92974 EBL Nova mini Plus Coin LED-Einbauleuchte 4.20W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671182
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92974
EAN/GTIN:
     4000870929742
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die schwenkbare Einbauleuchte Nova mini in der Farbe Alu bietet mit ihrer reduzierten Größe ganz neue Möglichkeiten. Dank integrierter EasyDim-Funktion, lässt sie sich stufenlos über einen handelsüblichen Lichtschalter dimmen. Sie eignet sich hervorragend für Wintergärten, Spotbeleuchtung, Tresen- und Balkonverkleidungen. Der einzigartige 35mm Coin ist wechselbar, flach und unendlich verkettbar.
Features:
Set aus 1 Leuchte inkl. LED-Modul
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
EasyDim - stufenloses Dimmen über einen vorhandenen Wandschalter
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
4.20 W
Schutzart:
IP23
Durchmesser:
66 mm
Lebensdauer circa:
30000 h
Einbau-Länge:
55 mm
Einbau-Breite:
55 mm
Einbautiefe:
50 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Einbau-Ø:
55 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Aluminium
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
4.20 W
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,79*
€ 22,79*
€ 5,95*
ab € 17,88*
€ 24,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 24,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 24,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.