Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A671412 Herst.-Nr.: 92970 EAN/GTIN: 4000870929704 |
| |
|
| | |
| Die schwenkbare Einbauleuchte Nova mini in der Farbe Weiß matt bietet mit ihrer reduzierten Größe ganz neue Möglichkeiten. Dank integrierter EasyDim-Funktion, lässt sie sich stufenlos über einen handelsüblichen Lichtschalter dimmen. Sie eignet sich hervorragend für Wintergärten, Spotbeleuchtung, Tresen- und Balkonverkleidungen. Der einzigartige 35mm Coin ist wechselbar, flach und unendlich verkettbar. Features: Set aus 1 Leuchte inkl. LED-Modul Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß EasyDim - stufenloses Dimmen über einen vorhandenen Wandschalter sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich Für den 230V-Direktanschluss Weitere Informationen: | | Leistung: | 4.20 W | Schutzart: | IP23 | Durchmesser: | 66 mm | Lebensdauer circa: | 30000 h | Einbau-Länge: | 54 mm | Einbau-Breite: | 54 mm | Einbautiefe: | 50 mm | Raum: | Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer + | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Einbau-Ø: | 54 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 38 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 4.20 W | Lichtstrom Gesamt: | 300 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten paulmann 230v, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, 04000870929704, Paulmann, EBL Nova mini Plus Coin, Einbaulicht |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,78* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,56* | € 21,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,71* | € 21,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,81* | € 22,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,93* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|