Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433748 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 8W = 50W Kaltweiß (Ø x L) 50mm x 44mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A675882
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075433748
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse. Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Shops. Gastgewerbe. Museen, Galerien. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Spotbeleuchtung für Lichtakzente. Vitrinen und Schaufenster. Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw..
Features:
OSRAM LED-Reflektorlampe, Cool White (4000 K), Sockel GU5.3, Dimmbar, ersetzt Reflektorlampen mit 50 W, 8,00 W, LED SUPERSTAR MR16 12 V
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Länge:
44 mm
Bauform:
Reflektor
Durchmesser:
50 mm
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Ersatz für:
50 W
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
621 lm
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
36 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
klar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
42
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 10,75*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.