Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A676042
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404022
EAN/GTIN:
     4018412669179
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Smartes Licht schnell und einfach per intuitiver tint-Fernbedienung · Ideal zur Steuerung von tint „white“-Produkten · Liegt gut in der Hand · Einstellbare Lichtgruppen · Magnetische Wandhalterung · Inklusive Batterie (1x CR2450).
Features:
Dimmen
Gruppieren
Voreingestellte Lichtszenen
Individuelles Stimmungslicht
Lieferumfang:
Fernbedienung + Batterie CR2450 + Wandhalterung + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
15 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
45 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa + Hersteller-Spezifisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
tint
Produkt-Art:
Fernbedienung
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 04018412669179, Müller-Licht, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 11,05*
€ 17,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 29,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 29,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.