| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A676152 Herst.-Nr.: 4227-000 EAN/GTIN: 7318304227003 |
| |
|
| | |
| Geschichten erzählen, Kerzen anzünden, gemütliches Beisammensein –¬ die Vorweihnachtszeit hat für Groß und Klein mit all ihren Figuren und Symbolen einen ganz besonderen Zauber. Diese liebevoll gestaltete Leucht-Dekoration lässt in der Fantasie eine ganz eigene kleine Weihnachtswelt entstehen. Eine wunderschöne Advents-Dekoration, an der Groß und Klein viel Freude haben werden – und das alle Jahre wieder, denn mit den Qualitätsprodukten der Firma Konstsmide setzen Sie auf Ästhetik und Langlebigkeit. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: Trafo- und batteriebetrieben Lieferumfang: LED-Szenerie + Bedienungsanleitung. Hinweise: Passende Batteiren (3 x 1.5 V AA) bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h | Einsatzbereich: | Innen | Höhe: | 28 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 23.5 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | mit Schalter | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Leuchtmittel-Anzahl: | 11 | Stromversorgung: | über Steckernetzteil + batteriebetrieben | Material: | Kunststoff | Motiv: | Weihnachtsstiefel | Betriebsspannung: | 4.5 V | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Produkt-Art: | LED-Szenerie | Leuchtfarbe: | Warmweiß + Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07318304227003, Konstsmide, Weihnachtsszene, Weihnachts-Szene |
| | |
| |