Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Anhänger Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A68150
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800001300
EAN/GTIN:
     4004943013000
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Rutschfahrzeug Anhänger
Der BIG-Bobby-Car-Trailer ist das spielstarke Zubehör für alle BIG-Bobby-Car. Im Inneren des robusten Anhängers ist viel Platz für alle wichtigen Utensilien der kleinen Fahrer. Abgerundete Ecken und Kanten sorgen für ein sicheres Spielvergnügen. Der robuste Anhänger lässt sich leicht mit dem enthaltenen Sicherheitskupplungsstift an allen BIG-Bobby-Car befestigen.
Features:
Belastbar bis 25 kg
Maße: 50 x 29 x 24 cm
Ab 1 Jahr
Lieferumfang:
Bobby-Car Anhänger + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
rot
Breite:
240 mm
Belastbar bis:
25 kg
Altersklasse:
ab 12 Monaten
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Rutschauto-Anhänger
Weitere Suchbegriffe: rutschfahrzeug anhänger, BIG Spielwaren, BBC Anänger rot ca 50x26x23cm, bobbycar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 25,03*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 19,30*
€ 26,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,97*
€ 39,66*
€ 6,90*
ab € 32,06*
€ 42,27*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 36,22*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.