Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.232.5033.1 Anschlussleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A682113
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.5033.1
EAN/GTIN:
     4015573761780
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST® CLASSIC Anschlussleitung
Buchse - freies Leitungsende
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H07RN-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 5 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
9.6 mm
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,4403*
€ 18,5303*
€ 5,00*
ab € 16,28*
€ 22,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9952*
€ 23,3788*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,60167*
€ 23,94167*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,20*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
99.451.6046.6
ab € 3,9864*
Zubehör
Wieland
96.031.4153.1
ab € 4,6902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.