Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.232.9930.1 Verbindungsleitung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A686493
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.9930.1
EAN/GTIN:
     4015573822184
Suchbegriffe:
Wieland
RST20I3K1BS 15 99SW
RST® CLASSIC Verbindungsleitung
Buchse - Stecker
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H07RN-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 9,9 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Schutzart:
IP66
Bemessungsstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
9.6 mm
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
Stecker
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,5408*
€ 32,1708*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,9485*
€ 39,1864*
€ 5,00*
ab € 33,64*
€ 44,18*
€ 3,90*
ab € 34,69*
€ 45,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,67*
€ 55,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.