Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 3.81mm 1832866 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A701812
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1832866
EAN/GTIN:
     4017918051600
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftgehäuse
Stiftleiste
phoenix contact stiftgehäuse
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.
Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 15
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
1832866
Typ:
MCVK 1,5/15-G-3,81
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stecker
Isolationsmaterial:
PA
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anschluss:
Schrauben
RM:
3.81 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit Zughülse
Gewinde-Maß:
M2
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
15
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 1x15pol, Phoenix Contact, MCVK 1, 5/15-G-3, 81
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 9,98*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,34*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,8876*
€ 12,3876*
21 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,8876*
€ 12,3876*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,9768*
€ 12,4868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.