Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230//230/6W Labor-Trenntrafo Festspannung 1380 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A706941
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ERT 230//230/6W
EAN/GTIN:
     4016138925708
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netztrafo
Netztransformator
Trenntransformator mit Isolationswächter ermöglicht Brand- und Unfallschutz durch frühzeitiges Erkennen von Erdschlussströmen und schleichenden Isolationsfehlern. Ausschluss von Ausfällen durch Erdschluss im medizinischen Bereich.
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1380 VA
Tiefe:
370 mm
Höhe:
165 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
17.2 kg
Anzahl Ausgänge:
8 x
Typ:
ERT 230//230/6W
Ausgangsstrom:
6 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (Details):
6 A
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, Thalheimer, trenntransformatoren, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 964,50*
€ 1.129,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.005,94*
€ 1.129,94*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.292,87*
€ 1.433,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,93*
€ 1.344,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,02*
€ 1.323,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.083,11*
€ 1.288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,65*
€ 1.230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,73*
€ 1.186,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,50*
€ 1.147,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.