Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230//230/10W Labor-Trenntrafo Festspannung 1000 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A706961
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ERT 230//230/10W
EAN/GTIN:
     4016138925715
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netztrafo
Netztransformator
Trenntransformator mit Isolationswächter ermöglicht Brand- und Unfallschutz durch frühzeitiges Erkennen von Erdschlussströmen und schleichenden Isolationsfehlern. Ausschluss von Ausfällen durch Erdschluss im medizinischen Bereich.
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Tiefe:
370 mm
Höhe:
165 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
26.9 kg
Anzahl Ausgänge:
8 x
Typ:
ERT 230//230/10W
Ausgangsstrom:
4 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (Details):
4 A
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo 1000va, labornetzgerät, 04016138925715, Thalheimer, trenntransformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,40*
€ 1.391,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,12*
€ 1.371,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.140,60*
€ 1.357,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,07*
€ 1.293,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,30*
€ 1.247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,66*
€ 1.205,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.