Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075271463 LED Office Line L LED-Deckenleuchte 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A710302
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075271463
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Produktvorteile: Flexible Montagemöglichkeiten. Funktionales und minimalistisches Design. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8-Leuchten. Wand- und Deckenlichtleiste. Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor). Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Verfügbare Längen: 0,6 m, 1,2 m. Farbtemperatur: 4.000 K. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Heimarbeitsplätze. Allgemeine Innenbeleuchtung. Küchen, Arbeitsbereiche.
Features:
Leistung= 25 W
Lichtstrom Gesamt= 2300 lm
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Energieverbrauch:
25 kWh/1000h
Länge:
61.5 cm
Gewicht:
773 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2300 lm
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Lichtstrom Gesamt:
2300 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, LEDVANCE, LED Office Line L, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 29,01*
€ 29,01*
8
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 33,05*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 33,69*
1
€ 5,46*
ab € 27,94*
€ 38,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 57,05*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.