Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi The Flying Bulls EC135 PRO RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A717003
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25332
EAN/GTIN:
     4262408970903
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Die EC-135 der „Flying Bulls“ ist Baujahr 2006 und trägt die Kennung OE-XFB. Der Helikopter hat eine Länge von rund zehn Metern; wird von zwei Turbomeca-Turbinen mit einer Systemleistung von 2 x 643PS angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 290km/h bei einer Dienstgipfelhöhe von 6.100m. Zugelassen ist die EC-135 dabei für bis zu sechs Personen (ein Pilot, fünf Passagiere).

Unsere EC-135 ist ein lizenzierter Super-Scale-Nachbau im Maßstab 1:32 mit Originallackierung der Flying Bulls. Das Modell steht dem Vorbild daher in nichts nach – sogar die einzelnen Nieten der Kabine, welche aus massivem Kunststoff hergestellt ist, sind abgebildet. Vorne, unten und hinten verfügt dieser Helikopter über eine LED-Beleuchtung, die nicht nur die bestechende Optik abrundet und das Fliegen bei Dämmerung ermöglicht, sondern auch über den jeweiligen Flugzustand und die Spannung des Flugakkus informiert: Fängt die LED beispielsweise an zu blinken und wird rot, ist die Spannung zu gering. So weiß der Pilot sofort Bescheid, dass er besser den Rückflug zum Aufladen antreten sollte. Der besondere Clou beim Akku: Es ist eine USB-Ladebuchse eingebaut, die einfach an das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird. Die Flugzeit beträgt bei vollem Akku etwa 8-10 Minuten.

Dank hochwertiger Elektronik inklusive Auto-Start und Auto-Landung ist das Flugverhalten gutmütig und der Heli trotz Mehrblatt-Rotorkopf einsteigertauglich Der gut in der Hand liegende, hochwertige 2,4GHz Sender verfügt über die Vorwahlmöglichkeit unterschiedlicher Flugphasen (von Einsteiger bis Fortgeschritten), ergonomische Senderknüppel und die Umstellmöglichkeit von Mode 2 (Auslieferungszustand) auf Mode 1. Zusätzlich besteht bei der EC-135 die Möglichkeit, ab einer Sicherheitshöhe von etwa neun Metern auf Knopfdruck in den Rückenflug zu wechseln. Für ausreichende Leistung für solche Flugmanöver ist der Super-Scale-Hubschrauber mit zwei Hochleistungs-Brushless-Motoren (vorne/hinten) ausgestattet. Weitere Features sind z.B. automatisches Höhehalten über unterschiedliche optische und elektronische Sensoren.

Das Modell wird als RTF-Version (Ready-to-Fly) ausgeliefert, d.h. alle Komponenten – bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung – sind bereits im Paket enthalten und der Heli kann nach Laden des Akkus sofort gestartet werden.
Features:
Super-Scale-Optik: The Flying Bulls Lizenzmodell
Flugmanöver wie Profi-Piloten: Automatischer, stabilisierter Rückenflug auf Knopfdruck möglich
Reichlich Kraftreserven in jeder Lage: Dank 4-Blatt-Rotorkopf wie beim Original inkl. kräftigem Double-Brushless-Antrieb (vorne/hinten)
Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
USB-Ladekabel
Ersatzrotorblätter
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Benötigtes Zubehör: 4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
352 mm
Heckrotor-Ø:
70 mm
Gewicht:
283 g
Modellausführung:
RtF
Empfohlenes Mindestalter:
16 Jahre
Ladezeit:
90 min
Flugzeit:
10 min
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Hauptrotor-Ø:
330 mm
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Amewi, The Flying Bulls EC135 PRO, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 282,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 282,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
057-25332-21
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.