| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A717213 Herst.-Nr.: 680617 EAN/GTIN: 0887157023379 |
| |
|
| | |
| Mit der FLEX-M macht es SPYPOINT noch einfacher in die mobile Revierüberwachung einzusteigen.
28 Megapixel sorgen für detailreiche Aufnahmen (Fotos und Videos), die dank der kostenlosen SPYPOINT-App jederzeit auf Deinem Smartphone zur Verfügung stehen.
Ein Test-Modus macht die Ausrichtung der Kamera im Revier noch einfacher. Dazu lässt sich die microSD-Karte (bis 512GB Kapazität, nicht im Lieferumfang enthalten) direkt an der Kamera formatieren.
Dank der optimierten Antenne hat die Kamera auch in abgelegeneren Gebieten Empfang.
Die FLEX-M ist durch automatisierte Updates und Zeitumstellung immer up to date.
Durch 27 Meter Erfassungsreichweite (Tag und Nacht) kann mit einer Kamera ein großes Gebiet abgedeckt werden. 0,4 Sekunden sorgen dafür, dass Du nichts in Deinem Revier verpasst.
Die Einrichtung ist denkbar einfach: App herunterladen, Code in der Kamera scannen, fertig.
SPYPOINT bietet mehrere Möglichkeiten die Kamera mit Strom zu versorgen, entweder mit 8 AA-Batterien, dem LIT-22 Akku oder der SPLB-22 Solar Power Bank.
Die FLEX-M bietet eine ausgezeichnete Preis-Leistung, egal ob es Deine erste SPYPOINT-Kamera ist oder Du schon in deinem Revier mit SPYPOINT arbeitest. Features: Immer das Beste Netz überall Europaweit Antenne und Modem sind perfekt aufeinander abgestimmt und wählen sich automatisch in das stärkste Netz ein. Foto- und Videoübertragung 15s Echte HD 720p Video mit Ton Flexibler Auslöser Passt die Reaktionsgeschwindigkeit der Kamera auf die Umgebung an. Ferngesteuerte Firmware-Updates Updates und Zeitumstellung werden automatisch vorgenommen ohne die Kamera in die Hand nehmen zu müssen. Einfachste Kameraeinrichtung Die Einrichtung war noch nie so einfach wie mit den zusätzlichen Tasten zum Formatieren der microSD-Karte und Testen der Positionierung der Kamera. Lieferumfang: 2x Kamera + 2x Montagegurt + 2x SIM-Karte (bereits in der Kamera eingelegt) + 2x Antenne + 2x Batteriemagazin Hinweise: ACHTUNG: Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass diese SPYPOINT FLEX M Kamera über einen SIM-Lock verfügt. Die Kamera kann daher ausschließlich mit der enthaltenen SIM-Karte verwendet werden. Ein Betrieb mit SIM-Karten anderer Provider ist nicht möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Farbe: | grau | Breite: | 115 mm | Auflösung Video: | 720 x 400 Pixel | Gewicht: | 270 g | Unterstützte Speicherkarten: | microSDHC | Herstellerfarbe: | Grau-Grün (matt) | Produkt-Art: | Wildkamera | Blitzreichweite (max.): | 27 m | Besonderheiten: | Tonaufzeichnung + 4G Bildübertragung + GSM-Modul | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen | Auflösung: | 28 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |