Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1967503067 Holzschraube 5mm 30mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A717241
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1967503067
EAN/GTIN:
     4009146472838
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Pan-Head, Antrieb TX 25, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton
Lieferumfang:
200 St. Innenvielzahnschr. Vz Pan-Head 5,0 X 30 Mit Bit Tx 25
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innenvielzahn
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009146472838, SWG, Spanplattenschraube, Spanplatten-Schraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 23,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,82*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 31,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.