Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1967453567 Holzschraube 4.5mm 35mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A717291
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1967453567
EAN/GTIN:
     4009146472777
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Pan-Head, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton
Lieferumfang:
200 St. Innenvielzahnschr. Vz Pan-Head 4,5 X 35 Mit Bit Tx 20
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innenvielzahn
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009146472777, SWG, Spanplattenschraube, Spanplatten-Schraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 21,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,92*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 22,96*
€ 30,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.