Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22660 Unimog Advanced, petrol 1:12 Elektro RC Modell-LKW RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A719703
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22660
EAN/GTIN:
     4262408973720
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Ursprünglich als kleiner Lastwagen im Jahr 1945 entwickelt und seit 1950 von seinem damaligen Motorenlieferanten Daimler-Benz hergestellt, ist der allradgetriebene Unimog ein unverzichtbares Arbeitspferd mit herausragender Bodenfreiheit dank Portalachsen, vor allem in der Land- und Forstwirtschaft im Einsatz. Es zählt zu den weltweit am häufigsten produzierten Fahrzeugen dieser Art. Diese Modellreihe wird aufgrund ihrer Beliebtheit und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten auch heute noch hergestellt. Seine Geländegängigkeit und Steigleistung sind legendär.

Die Amewi-Edition präsentiert sich als exklusiver Lizenz-Nachbau dieses renommierten Fahrzeugs im Maßstab 1:12 und steht dem Original sowohl optisch als auch technisch in nichts nach. Dieses RC-Modell ist mit einer präzisen 2,4GHz-Fernsteuerung mit vollproportionalen Fahrfunktionen ausgestattet, einem Kardan-Antriebsstrang, Metall-CVD-Antriebswellen, Allradantrieb (4WD), sperrbaren Differentiale in den Achsen und zwei schaltbaren Gängen, ebenfalls gesteuert über die Fernsteuerung. Dadurch ist das Fahrzeug auf jedem Untergrund sicher unterwegs.

Der integrierte Spritzwasserschutz und eine lange Fahrzeit von bis zu 25 Minuten garantieren ein ausgedehntes Fahrvergnügen. Dank der Portalachsen mit verstärkten Blattfedern verfügt das Modell über eine erhöhte Bodenfreiheit und bietet in Kombination mit den zwei leistungsstarken High-Torque-260er-Bürstenmotoren, die in ein mehrfach untersetztes und geschütztes Getriebe eingreifen, ausreichend Kraftreserven. Ein 17g Lenkservo mit Metallgetriebe sorgt für präzises Lenkverhalten, selbst in schwierigem Gelände. Der Metallrahmen gewährleistet maximale Haltbarkeit. Zusätzlich ist das Modell mit einer über den Sender schaltbare LED-Beleuchtung ausgestattet. Dank der feinfühligen Crawler-Elektronik mit elektronischer Bremse (Mountainbreak) bewältigt das Modell auch Steigungen und Gefälle problemlos, da es exakt an Ort und Stelle stehen bleibt, sobald das Gas losgelassen wird. Auf diese Weise lässt sich das Modell in unwegsamem Gelände kontrolliert manövrieren.

Als RTR-Version (Ready-to-Run) erhältlich, ist im Lieferumfang – bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung –, bereits alles enthalten, was für den Betrieb des Unimogs benötigt wird.
Features:
Offizielle Mercedes-Benz Unimog Lizenz: Sieht einfach noch besser aus, wenn das Gelände erobert wird – Scale-Nachbau mit Interieur und originalgetreuer Lackierung
Portalachsen für maximale Bodenfreiheit: Für noch mehr Fahrvergnügen in unwegsamem Terrain
Schaltbare Differentialsperren und 2-Gang-Getriebe: Für maximale Kraftübertragung an alle vier Räder, um auch noch schwierigere Geländepassagen zu meistern
Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Diverse Anbauteile
Anleitung DE/EN
Hinweise:
3x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
373 mm
Breite:
155 mm
Gewicht:
1136 g
Modellausführung:
RtR
Maßstab:
1:12
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
LKW
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Amewi, Unimog Advanced, petrol, Lastwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 184,36*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 184,37*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 230,49*
€ 267,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.