Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 19643067 Holzschraube 4mm 30mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A720871
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19643067
EAN/GTIN:
     4009146157667
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4x30
Pan-Head, Antrieb PZ 2, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton
Lieferumfang:
200 St. Uni-Allzweckschr.Vz Pan Head 4,0 X 30
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 04009146157667, SWG, Universalschrauben, Holzschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 10,49*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,44*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,84*
€ 24,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.