Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26159953DM Raspelfräser Edelstahl Raspel 9.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721443
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159953DM
EAN/GTIN:
     8710364083275
Suchbegriffe:
Dremel
Raspelfräser
elektrowerkzeug-zubehör
Breites, flammenförmiges Fräsmesser erlaubt doppelt so schnellen Materialabtrag
Geeignet für die Verwendung auf Holz, holzähnlichen Materialien, Kunststoff, EVA-Schaumstoff und Gummi.
Features:
Breites, flammenförmiges Fräsmesser erlaubt doppelt so schnellen Materialabtrag
Doppelt so schneller Materialabtrag
Ermöglicht konkave und V-förmige Schnitte
Lieferumfang:
DREMEL 9953 MAX Hochleistungs-Raspelfräser, flammenförmig (1 Stück)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Passend für Marke:
Dremel
Produkt-Art:
Raspel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 28,19*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 29,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.