Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM41904 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 11W Neutralweiß (Ø x L) 111mm x 82mm dimmbar 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721812
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM41904
EAN/GTIN:
     4020856419043
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Hochvolt Reflektorlampe
Einer für Alles - Ein Reflektor - zwei Abstrahlwinkel. Winkeleinstelllung durch Drücken auf Frontglas.
Features:
Leistung entspricht Leistung: 11 W
Lebensdauer circa: 40.000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
245 g
Durchmesser:
111 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
40.000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
900 lm
Bemessungs-Leistung:
11 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Lebensdauer circa:
40.000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
24 + 45 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
3
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 35,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 36,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 36,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,60*
€ 39,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM41902
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.