Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Einbauleuchte 4er Set LED 26W Weiß, Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A726593
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161325903
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Weiß/Gold verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Coins auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Zusätzlich punkten sie mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht und lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen.
Features:
Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
Für den 230V-Direktanschluss
Lieferumfang:
4 Einbauleuchten Cole Coin + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Farbe:
weiß + gold
Schutzart:
IP44 (Deckenmontage)
Durchmesser:
88 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
70 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
460 lm
Einbau-Ø:
80 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Weiß + Gold
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6.5 W
Lichtstrom Gesamt:
1840 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 18,48334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,73*
€ 111,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,09*
€ 109,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,70*
€ 100,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,36*
€ 87,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.