Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1760244010 Holzschraube 4mm 40mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A729771
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1760244010
EAN/GTIN:
     4009155688787
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm
Senkkopf, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton
Lieferumfang:
500 St. Innenvielz.Vz Tg Fuer Bit Tx20 4,0 X 40
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innenvielzahn
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009155688787, SWG, Spanplattenschrauben, Spanplatten-Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 14,52*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 24,94*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 27,90*
€ 36,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.