Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9451067 Innensechskantschrauben M5 10mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732561
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9451067
EAN/GTIN:
     4009146506113
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderkopf, Schlüsselweite SW4, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton
Lieferumfang:
50 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 5 X 10
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 912
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
A2
inkl. Mutter:
Nein
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, SWG, 094 5 10 67, M5 x 10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 5,00*
€ 7,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,84*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,39*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.