Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 98264510012 Drahtstifte (Ø x L) 4.5mm x 100mm Stahl 5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732731
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     98264510012
EAN/GTIN:
     4009155739687
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton
Lieferumfang:
5 kg Drahtstifte Seko Blank 5,0Kg Din 1151 45/100.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 a2, din 1151, 04009155739687, SWG, Drahtstift, Drahtstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 20,49*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 15,06*
€ 20,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 34,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,912* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.