Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A734252 Herst.-Nr.: 33189895 EAN/GTIN: 4007140090553 |
| |
|
| | |
| Verwendung für: Platten von 4,0 - 12,0 mm, massive Rohre und Profile von Ø 20,0 - 175,0 mm. Ideal für Rohrschneidevorrichtung und Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller und grober Schnitt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Sägeblatt-Länge: | 228 mm | Anzahl Spitzen pro Zoll: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,21* | € 30,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,19* | € 30,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,13* | € 30,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 31,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,67* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|