Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A734292 Herst.-Nr.: 33189295 EAN/GTIN: 4007140076007 |
| |
|
| | |
| Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 250,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 10,0 mm und Kunststoffprofile von Ø 3,0 - 250,0 mm. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Sägeblatt-Länge: | 305 mm | Anzahl Spitzen pro Zoll: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,27* | € 18,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,20* | € 18,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,99* | € 18,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 22,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,63* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|