| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A737223 Herst.-Nr.: MBS-SES-185-13 EAN/GTIN: 0618455052088 |
| |
|
| | |
| Das ArduCAM-Team hat eine Reihe von Kameramodulen für den Raspberry Pi veröffentlicht, darunter 5MP- und 8MP-Module. Sie sind vollständig kompatibel mit der offiziellen Version und werden unterteilt in Standard Version, Optimierte Optische Leistung Version, Miniatur Spionagekamera Version, NoIR Version, Motorisierte IR Cut Version und Programmable Motorized Focus Camera Version. Diese Kameramodule unterstützen alle Raspberry Pi-Modelle und benötigen ein 15-zu-22-Pin-Kabel oder einen Adapter, um mit dem Pi Zero zu funktionieren. Bei diesem Modul handelt es sich um eine solide NoIR 8MP Kamera mit IMX219 Sensor und CS Mount Objektiv für Raspberry. Statische Bilder können mit 3280 x 2464 Pixeln aufgenommen werden. Videos werden mit 1080p30, 720p60 und 640 x 480p90 unterstützt. Über die Standard-CSI-Schnittstelle erfolgt der Anschluss an den Pi. Aufgrund der Anforderungen an diverse Objektivhalterungen, das Sichtfeld (FOV), die Schärfentiefe (DOF) und den motorisierten IR-Sperrfilter, wurde dieses Modell ergänzend entwickelt. Anwendungsbereiche dieser Kamera sind zum Beispiel Mobiltelefone, PDAs, Spielzeuge oder andere batteriebetriebene Produkte. Lieferumfang: 1x ArduCAM 8MP NoIR Pi CS Cam 1x 15cm 15pin FPC Kabel Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | MBS-SES-185-13 | Produkt-Art: | Kameramodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arducam |
| | |
| |