| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A737273 Herst.-Nr.: MBS-SES-185-10 EAN/GTIN: 0618455052057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ArduCAM-Team hat eine Reihe von Kameramodulen für den Raspberry Pi veröffentlicht, darunter 5MP- und 8MP-Module. Sie sind vollständig kompatibel mit der offiziellen Version und werden unterteilt in Standard Version, Optimierte Optische Leistung Version, Miniatur Spionagekamera Version, NoIR Version, Motorisierte IR Cut Version und Programmable Motorized Focus Camera Version. Diese Kameramodule unterstützen alle Raspberry Pi-Modelle und benötigen ein 15-zu-22-Pin-Kabel oder einen Adapter, um mit dem Pi Zero zu funktionieren. Das ArduCAm-Team hat eine 8 MP Kamera entwickelt, welche kompatibel mit der Raspberry Pi ist. Diese basiert auf dem gleichen Sony IMX219 Bildsensor. Statische Bilder können mit 3280 x 2464 Pixeln aufgenommen werden, Videos werden mit 1080p30, 720p60 und 640x480p90 unterstützt. Für den Anschluss an den Pi wird die spezielle Standard-CSI-Schnittstelle verwendet. Über den USB 3.0 ist ein schnelles Entwicklungs- und Evaluierungsboard für Sensoren möglich, wie beim IMX219. Um die Anforderungen an diverse Objektivhalterungen, das Sichtfeld (FOV), die Schärfentiefe (DOF) und den motorisierten IR-Sperrfilter für Tageslicht- und Nachtsicht zu erfüllen, ist diese Kamera eine Ergänzung. Anwendungsbereiche dieser Kamera sind zum Beispiel Mobiltelefone, PDAs, Spielzeug und andere batteriebetriebene Produkte. Lieferumfang: 1x ArduCAM 8MP M12 Pi Cam 1x 15 cm 15 pin FPC Kabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | MBS-SES-185-10 | Produkt-Art: | Kameramodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arducam |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |