Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 22065G E-Lok Ge 6/6 II der RhB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A739093
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     22065
EAN/GTIN:
     4011525220657
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Nachdem sich die beiden 1957 gelieferten Prototypen der Baureihe Ge 6/6 II sehr gut bewährten, wurden 1965 fünf weitere Loks dieser Baureihe geliefert. Sie unterschieden sich vor allem durch die beiden großen Stirnfenster von den Prototypen, die deren drei hatten. Im Laufe der Jahre wurden an den Loks einige Änderungen und Umbauten vorgenommen, am auffälligsten war der rote Anstrich ab Mitte der 80er Jahre. Ab der Jahrtausendwende wurden statt der Scherenstromabnehmer Einholmstromabnehmer montiert, die mittlerweile bei der RhB Standard waren. In den letzten Jahren wurden diese imposanten Maschinen fast nur noch im Güterverkehr eingesetzt, sind aber mittlerweile ausgemustert.

Modell einer Elektrolok der Baureihe Ge 6/6 II mit der Betriebsnummer 706 der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Nachbildung im Zustand vor dem Umbau der Seitenfenster. Sonderausführung mit entsprechender Beschriftung zum 60. Geburtstag dieser Baureihe. Vier Radsätze von zwei leistungsstarken Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Einholm-Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital schaltbar. Korrekte Nachbildung des Gelenks in der Lokmitte, vorbildgerechte Ausführung der Dachausrüstung. Länge über Puffer 65 cm. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.
Features:
mfx/DCC-Decoder
2 Hochleistungsmotoren
Spitzenlicht digital schaltbar
Mit Sound
Stromabnehmer digital heb- und senkbar
Originalgetreue Farbgebung
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
RhB
LüP / LüK:
650 mm
Herst.-Teilenr.:
22065
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
G
Epoche:
V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,11*
€ 1.616,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,58*
€ 1.547,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.287,57*
€ 1.532,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,04*
€ 1.448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,19*
€ 1.410,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,82*
€ 1.400,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.