| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A741963 Herst.-Nr.: 59406 EAN/GTIN: 8005125594061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es ist mehr als nur ein Gewächshaus... es ist ein spielerisches Erlebnis, um mit der Botanik der Zukunft zu experimentieren! Mit einem speziellen Design, um den ''grünen Daumen'' zu trainieren! Dank der im Modul enthaltenen Sensoren und des LCD-Displays kannst du jederzeit die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Beleuchtung in deinem Gewächshaus überprüfen! Achte auf die Lichteffekte! Die LEDs signalisieren dir, wenn du Wasser brauchst oder wenn die Temperatur zu hoch ist! Wenn du willst, kannst du sie nachts einschalten, so kannst du deine Pflanzen beim Wachsen beobachten! Du kannst mit 3 verschiedenen Arten des Pflanzenwachstums experimentieren und viel Wissenswertes über die Botanik lernen. Empfohlenes Alter: ab 8 Jahren Lieferumfang: Gewächshaus mit Sensoren und LCD Display Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Themenbereich: | Naturwissenschaften | Anzahl Spieler: | 1 | Produkt-Art: | Experimentier-Box |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 89 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,55* | € 26,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,53* | € 42,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|