Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 81-30152-10-C LED mit Anschlussdrähten Warmweiß, Transluzent 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A742383
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     81-30152-10-C
EAN/GTIN:
     4260698061394
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Ausgelegt für Anwendungen auf der Modellbahn für Versorgungsspannung 10...24 V (Parallelschaltung). Für den direkten Anschluss an die Ausgänge von Schaltungen oder die Spannungsversorgung.
Features:
Mit angelöteten Anschlussdrähten und Vorwiderstand für 10-24 V
Lieferumfang:
10 LEDs
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
1.8 mm
Herst.-Teilenr.:
81-30152-10-C
Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Set:
10er Set
Betriebsspannungsbereich:
10 - 24 V
Herstellerfarbe:
Warmweiß + Transluzent
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.